text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Saw 340 340-T6


Can be used handheld or with a Ø25 mm (1") extension pole.Fits all poles: AP-2.7M, AP-3M, AP-5M and FP-3M.Strong curved blade with 6 TPI.339 with hardpoint teeth and 340 can be filed.Comfortable to use plastic handle for conventional hand sawing.Combination pruning saw with plastic handle/adaptor.For easy reach of higher branches when fitted to Ø25 mm (1") extension pole.Spare blades are available

Cikkszám S5230.000.340
Kialakítás Egyéb
Típus Egyéb
Fogak száma hüvelykenként 6
Műanyaghoz alkalmas Igen
Alkalmas fához Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Egyéb
Típus Egyéb
Fogak száma hüvelykenként 6
Műanyaghoz alkalmas Igen
Alkalmas fához Igen
Fűrészlap cserélhető Igen
Márka Bahco
Darabonkénti súly (g) 260
Árucikk kód
Type Combination Pruning Saw

Leírás

Can be used handheld or with a Ø25 mm (1") extension pole.Fits all poles: AP-2.7M, AP-3M, AP-5M and FP-3M.Strong curved blade with 6 TPI.339 with hardpoint teeth and 340 can be filed.Comfortable to use plastic handle for conventional hand sawing.Combination pruning saw with plastic handle/adaptor.For easy reach of higher branches when fitted to Ø25 mm (1") extension pole.Spare blades are available

Cikkszámok

Cikkszám S5230.000.340
EAN 7311518002008
UBB 400140500473
UNSPSC 27112802
Gyártó cikksz 340-6T
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.