text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Round rasp 345 6-345-08-1-2


File handle developed according to the scientific ERGO™ process for maximum comfort with minimum effort.Comfortable two-component handle provides excellent grip.For work in wood, plywood, wallboard, plastics and other soft materials.Shape: Round, tapered towards tip.Type of cut: 1 = Coarse, 2 = Medium.Surface round and rasp cut, tapering towards the tip.Single pack carded

Cikkszám S5410.001.200
Formája Kerek
Teljes hossz (mm) 200
Pengehossz (mm) 200
Penge szélessége (mm) 9
Penge átmérő (mm) 9
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Formája Kerek
Teljes hossz (mm) 200
Pengehossz (mm) 200
Penge szélessége (mm) 9
Penge átmérő (mm) 9
Penge magassága (mm) 9
Vágás alakja Rasp-Cut
Vágásszám 1
Márka Bahco
Darabonkénti súly (g) 10
Árucikk kód
Type ERGO Round Rasp

Leírás

File handle developed according to the scientific ERGO™ process for maximum comfort with minimum effort.Comfortable two-component handle provides excellent grip.For work in wood, plywood, wallboard, plastics and other soft materials.Shape: Round, tapered towards tip.Type of cut: 1 = Coarse, 2 = Medium.Surface round and rasp cut, tapering towards the tip.Single pack carded

Cikkszámok

Cikkszám S5410.001.200
EAN 7311518028312
UBB 400135806489
UNSPSC 27111904
Gyártó cikksz 6-345-08-1-2
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.