text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Round needle file 307 2-307-18-0-0


For fine filing and polishing jobs.Used by engravers, precision engineers, instrument makers, watchmakers and goldsmiths.Shape: round.Type of cut: 0 = bastard, 1 = second, 2 = smooth, 4 = dead smooth.Surfaces taper to a point, double cut.Packing: 10 pieces per box

Cikkszám S5344.307.180
Formája Kerek
Teljes hossz (mm) 180
Pengehossz (mm) 180
Penge szélessége (mm) 3.3
Penge átmérő (mm) 3.3
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Formája Kerek
Teljes hossz (mm) 180
Pengehossz (mm) 180
Penge szélessége (mm) 3.3
Penge átmérő (mm) 3.3
Penge magassága (mm) 3.3
Vágás alakja Kettős vágás
Vágásszám 0
Márka Bahco
Darabonkénti súly (g) 130
Árucikk kód
Type Round File

Leírás

For fine filing and polishing jobs.Used by engravers, precision engineers, instrument makers, watchmakers and goldsmiths.Shape: round.Type of cut: 0 = bastard, 1 = second, 2 = smooth, 4 = dead smooth.Surfaces taper to a point, double cut.Packing: 10 pieces per box

Cikkszámok

Cikkszám S5344.307.180
EAN 7311518190965
UBB 400135813725
UNSPSC 27111925
Gyártó cikksz 2-307-18-0-0
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.