text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Racsnis csavarkulcsok 1320RM 10X11MM


5° action angle.Switch for quick change of right and left direction.Larger and bi-directional size marking for easy identification.12-point Dynamic-Drive™ profile provides longer life for screws and nuts.Chrome plated micro-matte finishing provides high quality surface.High-performance alloy steel

Cikkszám
Hosszúság (m) 150
Kulcsméret nagy (mm) 11
Kis kulcsméret (mm) 10
Ratcsos modell Igen
Pontok száma 12
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (m) 150
Kulcsméret nagy (mm) 11
Kis kulcsméret (mm) 10
Ratcsos modell Igen
Pontok száma 12
Márka Bahco
Darabonkénti súly (g) 70
Árucikk kód
Model 1320RM
Type Ring Wrench

Leírás

5° action angle.Switch for quick change of right and left direction.Larger and bi-directional size marking for easy identification.12-point Dynamic-Drive™ profile provides longer life for screws and nuts.Chrome plated micro-matte finishing provides high quality surface.High-performance alloy steel

Cikkszámok

Cikkszám L5492.010.011
EAN 7314153014511
UBB 500511631730
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 1320RM-10-11

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.