text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Német kalapács 481 200 gr


Suitable for use on metal.Handle of first class, genuine ash, straight grained, without knots.For mechanics, general purpose.Standards: DIN 1041

Cikkszám S5078.000.200
Kialakítás Egyéb
Antimágneses Nem
Hosszúság (m) 260
Anyag pálca Faipari
Tip átmérő/tip szélesség (mm) 18
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Egyéb
Antimágneses Nem
Hosszúság (m) 260
Anyag pálca Faipari
Tip átmérő/tip szélesség (mm) 18
Mágneses Nem
Nem visszavont Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Súly fej (g) 200
Teljes súly (g) 230
Cserélhető hegy Nem
Anyagfej Egyéb
Körömkihúzóval Nem
Pálcás védelemmel Nem
Körömtartóval Nem
Márka Bahco
Darabonkénti súly (g) 240
Árucikk kód
Model 481
Type Locksmith Hammer

Leírás

Suitable for use on metal.Handle of first class, genuine ash, straight grained, without knots.For mechanics, general purpose.Standards: DIN 1041

Cikkszámok

Cikkszám S5078.000.200
EAN 7311518005047
UBB 400110107051
UNSPSC 27111602
Gyártó cikksz 481-200
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.