text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Derékszög 9048-200


Accuracy 1 mm/m.Stainless-steel blade.Aluminium body.Carpenters square including a sliding marker over the measuring scale for ease of marking repetitive measurements.A moving pin that allows the user to place the square on the workpiece edge without it dropping down, this makes single handed work much easier

Cikkszám 3K507767
Anyag Rozsdamentes acél
Hosszú láb hossza (mm) 200
Márka Bahco
Árucikk kód
Type Carpenter Square
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Anyag Rozsdamentes acél
Hosszú láb hossza (mm) 200
Márka Bahco
Árucikk kód
Type Carpenter Square

Leírás

Accuracy 1 mm/m.Stainless-steel blade.Aluminium body.Carpenters square including a sliding marker over the measuring scale for ease of marking repetitive measurements.A moving pin that allows the user to place the square on the workpiece edge without it dropping down, this makes single handed work much easier

Cikkszámok

Cikkszám 3K507767
EAN 7314150138159
UBB 500659783848
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 9048-200
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.