text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco 13 mm-es dugókulcs


Knurled shank for finger turning of free running fasteners.Applicable to nuts and bolts used in the aerospace industry.Not suitable for machine operation or power tools.Highly polished finish.High-performance alloy steel.Less wear of the fastener thanks to Dynamic-Drive™ profile.Maximum load distribution and torque from the additional flank area.Thin walled for better accessibility.Standards: ISO 2725/1174 and DIN 3124/3120

Cikkszám L6900.130.001
Felületvédelem Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 13
Hosszúság (mm) 36
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 3/8 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 13
Hosszúság (mm) 36
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 3/8 hüvelyk
Mágneses Nem
Dupla hatlapos betét Igen
Csuklóval Nem
Kulcsmélység (mm) 8.5
Ütvecsavarozóhoz Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Bahco
Darabonkénti súly (g) 22
Árucikk kód
Type Socket

Leírás

Knurled shank for finger turning of free running fasteners.Applicable to nuts and bolts used in the aerospace industry.Not suitable for machine operation or power tools.Highly polished finish.High-performance alloy steel.Less wear of the fastener thanks to Dynamic-Drive™ profile.Maximum load distribution and torque from the additional flank area.Thin walled for better accessibility.Standards: ISO 2725/1174 and DIN 3124/3120

Cikkszámok

Cikkszám L6900.130.001
EAN 7314151820008
UBB 203122726599
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz A7400DM-13
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.