text.skipToContent text.skipToNavigation

Tournevis Gedore 2170 8 mm


Embout conforme à la norme DIN ISO 2380-1 forme B, Poignées à 3 composants Power-Grip3 avec trou de suspension, Poignée ergonomique permettant un travail précis et sans fatigue, Articulation positive de la poignée et de la lame pour une transmission optimale de la force, Type d'entraînement marqué à l'extrémité de la poignée, Lame en acier trempé au molybdène-vanadium-Plus de GEDORE, Lame en acier trempé au molybdène-vanadium-Plus

Numéro d'article
Isolé Oui
Poids 156
Longueur totale (mm) 295
Antimagnétique Oui
Isolé 1 000 V Oui
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Oui
Poids 156
Longueur totale (mm) 295
Antimagnétique Oui
Isolé 1 000 V Oui
Longueur de lame (mm) 175
Largeur de lame (mm) 8
Épaisseur de lame (mm) 1.2
Finition de précision Non
Finition avec peu d'étincelles Oui
Finition de la poignée Autre
Lame incurvée Non
Matériau de la lame Alliage chrome-molybdène-vanadium
Capuchon rotatif Oui
Lame continue Non
Avec protection anti-roulis Oui
Avec capuchon frappant Non
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 144
Code Douanier 8205400000
Type Screwdriver

La description

Embout conforme à la norme DIN ISO 2380-1 forme B, Poignées à 3 composants Power-Grip3 avec trou de suspension, Poignée ergonomique permettant un travail précis et sans fatigue, Articulation positive de la poignée et de la lame pour une transmission optimale de la force, Type d'entraînement marqué à l'extrémité de la poignée, Lame en acier trempé au molybdène-vanadium-Plus de GEDORE, Lame en acier trempé au molybdène-vanadium-Plus

Numéros d'articles

Numéro d'article G2689.080.001
EAN 4010886826065
UBB 500503886078
UNSPSC 27111701
N° Article du fabricant 1612301

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.