text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Llave de doble boca VDE 2 E 13 mm


Aislamiento VDE hasta 1000 V, según EN 60900/IEC 60900, aislamiento de dos capas Check-Tool, Aislamiento VDE hasta 1000 V, según EN 60900/IEC 60900, aislamiento de dos capas Check-Tool

Article number
Longitud (mm) 190
Protección de aislamiento 1000 V
Con manivela
Tamaño de llave grande (mm) 13
Modelo de llave simple
Packed per 1

Specifications

Longitud (mm) 190
Protección de aislamiento 1000 V
Con manivela
Tamaño de llave grande (mm) 13
Modelo de llave simple
Modelo de baja chispa No
Modelo de media luna No
Modelo de carraca No
Modelo abierto No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 130
Codigo SA 8204110000
Model VDE 2 E
Type Single End Ring Spanner

Description

Aislamiento VDE hasta 1000 V, según EN 60900/IEC 60900, aislamiento de dos capas Check-Tool, Aislamiento VDE hasta 1000 V, según EN 60900/IEC 60900, aislamiento de dos capas Check-Tool

Article numbers

Article number G3101.130.001
EAN 4010886603635
UBB 203120579511
UNSPSC 27111743
Manufacturer article nr  6036350

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.