text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Reduktor 3020 négyszöghajtás 3/8 hüvelykes négyszöghajtás 1/4 hüvelykes hossz 28 mm


DIN 3120, ISO 1174 szerinti négyszöghajtású kézi működtetésű foglalatokhoz és tartozékokhoz, golyós reteszeléssel, GEDORE vanádiumacél 31CrV3, polírozott, krómozott, Vanádiumacél 31CrV3, polírozott, krómozott

Cikkszám
Felületvédelem Krómozott
Teljes hossz (mm) 29
Hosszúság (mm) 28
Csatlakozási méret aljzat felőli oldalon 3/8 hüvelyk
Csatlakozási méret aljzat felőli oldalon (mm) 10
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Teljes hossz (mm) 29
Hosszúság (mm) 28
Csatlakozási méret aljzat felőli oldalon 3/8 hüvelyk
Csatlakozási méret aljzat felőli oldalon (mm) 10
Típus a szerszám oldalán Négyzet (férfi)
Típus a foglalat oldalán Négyzet (női)
Csatlakozási méret a szerszám oldalán 1/4 hüvelyk
Tartozékok Igen
Alkatrész Nem
Az ISO 3316 szabvány szerint tesztelve Igen
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 25
Árucikk kód 8466103800
Model 3020
Type Reducer

Leírás

DIN 3120, ISO 1174 szerinti négyszöghajtású kézi működtetésű foglalatokhoz és tartozékokhoz, golyós reteszeléssel, GEDORE vanádiumacél 31CrV3, polírozott, krómozott, Vanádiumacél 31CrV3, polírozott, krómozott

Cikkszámok

Cikkszám G2276.003.020
EAN 4010886623626
UBB 240122064969
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 6236280

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.