text.skipToContent text.skipToNavigation

Loctite 641 Composé fixation 250


Fiche technique: Jeu diamétral : Jusqu'à  0,1 mm. Couleur: jaune. Résistance: Moyenne. Plage de températures de service : -55 °C à +150 °C. Temps de fixation sur l'acier : 25 min. Résistance au cisaillement et à la traction en N/mm²: 6,5. Conditionnement : 10 ml, 50 ml, 250 ml

Numéro d'article 90006.641.250
Contenu (ml)
Couleur Yellow
Couleur Yellow
Application Autre
Emballage Tube
Emballé par 1

Spécifications

Contenu (ml) 250
Couleur Yellow
Couleur Yellow
Application Autre
Emballage Tube
Temps de traitement 1500 - 1500
Imperméable Non
Température max. (°C) 150
Procédé de durcissement par vieillissement Autre
Transparent Non
Avec pinceau Non
Base aqueuse Non
Forme physique Liquide
Température de fusion (°C) -55 - 150
Prêt à l'emploi Oui
Viscosité (Pa-s) 0.6
Marque Loctite
Model 641
Type Retaining Compound Adhesive

La description

Fiche technique: Jeu diamétral : Jusqu'à  0,1 mm. Couleur: jaune. Résistance: Moyenne. Plage de températures de service : -55 °C à +150 °C. Temps de fixation sur l'acier : 25 min. Résistance au cisaillement et à la traction en N/mm²: 6,5. Conditionnement : 10 ml, 50 ml, 250 ml

Numéros d'articles

Numéro d'article 90006.641.250
EAN 5010266641706
UBB 950570006557
UNSPSC 85214003
N° Article du fabricant 234866
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.