Visseuses à chocs
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
Visseuses à chocs
YLT110ELYO
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
Yokota YLT Clé à impulsions avec obturation 1/2« Carré 45-75Nm 1/4 » PT 5600RPM
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
YLT110ELYO
Pression de service max. (bar)
5.3
Insertion d'outils
1/2 pouce
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
5600
Entrée d'air côté appareil
R 1/4 pouce
Couple de desserrage maximal (Nm)
75
Couple de serrage maximal (Nm)
75
Couple de serrage réglable
Oui
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Pression de service max. (bar)
5.3
Insertion d'outils
1/2 pouce
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
5600
Entrée d'air côté appareil
R 1/4 pouce
Couple de desserrage maximal (Nm)
75
Couple de serrage maximal (Nm)
75
Couple de serrage réglable
Oui
Visseuse à impulsions
Oui
Taille de filetage maximale (métrique)
12
Volume d'air requis
498
Marque
Yokota
Poids par pièce (g)
1510
Model
YLT
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
YLT110ELYO
EAN
8717981265503
UBB
500619103087
UNSPSC
27112713
N° Article du fabricant
YLT110EL