Visseuses à chocs
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
Visseuses à chocs
YLA60EYOK
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
Yokota YLA Clé à impulsion sans arrêt 3/8« entraînement carré 13-22Nm 1/4 » PT 4000RPM
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
YLA60EYOK
Pression de service max. (bar)
6.3
Insertion d'outils
3/8 pouces
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
4000
Entrée d'air côté appareil
R 1/4 pouce
Couple de desserrage maximal (Nm)
22
Couple de serrage maximal (Nm)
22
Couple de serrage réglable
Oui
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Pression de service max. (bar)
6.3
Insertion d'outils
3/8 pouces
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
4000
Entrée d'air côté appareil
R 1/4 pouce
Couple de desserrage maximal (Nm)
22
Couple de serrage maximal (Nm)
22
Couple de serrage réglable
Oui
Visseuse à impulsions
Oui
Taille de filetage maximale (métrique)
6
Volume d'air requis
300
Marque
Yokota
Poids par pièce (g)
800
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
YLA60EYOK
EAN
8717981265169
UBB
500619101834
UNSPSC
27112713
N° Article du fabricant
YLA60E