text.skipToContent text.skipToNavigation

Clé à chocs Yokota 3/8 YLA80E-JQ


Numéro d'article YLA80E-JQYOK
Pression de service max. (bar) 6.3
Insertion d'outils 3/8 pouces
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 7000
Entrée d'air côté appareil R 1/4 pouce
Couple de desserrage maximal (Nm) 50
Couple de serrage maximal (Nm) 50
Couple de serrage réglable Oui
Emballé par 1

Spécifications

Pression de service max. (bar) 6.3
Insertion d'outils 3/8 pouces
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 7000
Entrée d'air côté appareil R 1/4 pouce
Couple de desserrage maximal (Nm) 50
Couple de serrage maximal (Nm) 50
Couple de serrage réglable Oui
Visseuse à impulsions Oui
Taille de filetage maximale (métrique) 8
Volume d'air requis 348
Marque Yokota
Poids par pièce (g) 945
Code Douanier 84671110
Type Yoke Impulse Wrench

Numéros d'articles

Numéro d'article YLA80E-JQYOK
EAN 8717981043248
UBB 500619102584
UNSPSC 27112713
N° Article du fabricant YLA80E-JQ
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.