text.skipToContent text.skipToNavigation

Pince universelle longueur 160 mm poli revêt. en plastique KNIPEX


Pince combinée Longues arêtes de coupe pour les câbles plus épais. Avec des zones de préhension pour les matériaux plats et ronds, adaptée à une utilisation polyvalente. Bords de coupe trempés par induction, dureté des bords de coupe denviron 60 HRC. Avec tranchants pour fils souples et durs. - Capacité de coupe pour fil moyennement dur (diamètre) : Ø 3

Numéro d'article K1003.100.160
Isolé Oui
Forme Droit
Traitement de surface Autre
Longueur (mm) 160
Lame saillante Oui
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Oui
Forme Droit
Traitement de surface Autre
Longueur (mm) 160
Lame saillante Oui
Matériau Acier
Plage de dénudage section transversale (mm²) 16 - 16
Revêtement de la poignée Plastifié
Forgé Oui
Certifié VDE Non
Marque Knipex
Poids par pièce (g) 180
Type Universal Combination Pliers

La description

Pince combinée Longues arêtes de coupe pour les câbles plus épais. Avec des zones de préhension pour les matériaux plats et ronds, adaptée à une utilisation polyvalente. Bords de coupe trempés par induction, dureté des bords de coupe denviron 60 HRC. Avec tranchants pour fils souples et durs. - Capacité de coupe pour fil moyennement dur (diamètre) : Ø 3.1mm- Capacité de coupe pour fil dur (diamètre) : Ø 2.0mm- Capacité de coupe des câbles en cuivre, multibrins : Ø 10.0mm- Capacité de coupe du câble en cuivre, multi-torons : 16.0mm²

Numéros d'articles

Numéro d'article K1003.100.160
EAN 4003773013235
UBB 419102030782
UNSPSC 27112139
N° Article du fabricant 03 01 160
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.