text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, en raison des fêtes, l'expédition de votre commande peut prendre un peu plus de temps que d'habitude. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année.

Bahco Jeux de douilles S330 S330-1/4&3/8 IN.


Jeu de douilles 1/4 et 3/8 Alliage d'acier haute performance Finition : mate ISO 1174 DIN 3120 Boîte plastique Polythène de Haute Densité (HDPE) 34 pièces 12 douilles 6 pans 3/8 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 mm 1 cliquet réversible 3/8, 60 dents, angle de débattement 6°, bouton pression pour dégagement rapide 2 rallonges 3/8 3/75 mm et 6/150 mm 1 cardan universel 3/8 1 porte embout 3/8 x 1/4 2 douilles 3/8 pour cliquet bougies 6 pans 16 mm (5/8), 21 mm (13/16) 1 rallonge avec manche 1/4 1 porte embout 1/4 x 1/4 3 embouts 1/4 pour vis à fente 4, 5.5, 7 mm 4 embouts 1/4 pour vis Phillips PH 1, 2, 3, 4 6 embouts 1/4 pour vis 6 pans 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm

Numéro d'article S5445.000.330
Traitement de surface Autre
Emballage Coffre
Dimension de raccordement Divers
Ensemble de monteur sanitaire/de chauffage Non
Ensemble de monteur électricien Non
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Autre
Emballage Coffre
Dimension de raccordement Divers
Ensemble de monteur sanitaire/de chauffage Non
Ensemble de monteur électricien Non
Nombre d'inserts enfichables 14
Nombre de douilles 1
Nombre total d'outils 34
Nombre de clés à douille pour tournevis 13
Nombre de clés à douille hexagonales 12
Nombre d'inserts de bit 13
Nombre de cliquets 1
Avec cliquet Oui
Marque Bahco

La description

Jeu de douilles 1/4 et 3/8 Alliage d'acier haute performance Finition : mate ISO 1174 DIN 3120 Boîte plastique Polythène de Haute Densité (HDPE) 34 pièces 12 douilles 6 pans 3/8 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 mm 1 cliquet réversible 3/8, 60 dents, angle de débattement 6°, bouton pression pour dégagement rapide 2 rallonges 3/8 3/75 mm et 6/150 mm 1 cardan universel 3/8 1 porte embout 3/8 x 1/4 2 douilles 3/8 pour cliquet bougies 6 pans 16 mm (5/8), 21 mm (13/16) 1 rallonge avec manche 1/4 1 porte embout 1/4 x 1/4 3 embouts 1/4 pour vis à fente 4, 5.5, 7 mm 4 embouts 1/4 pour vis Phillips PH 1, 2, 3, 4 6 embouts 1/4 pour vis 6 pans 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm

Numéros d'articles

Numéro d'article S5445.000.330
EAN 7314150104024
UBB 500574032842
UNSPSC 27111703
N° Article du fabricant S330
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.