text.skipToContent text.skipToNavigation

Jeu de clés à douille Zyklop Metal 28 pièces 1/2 po. nombre de dents 76 6 pans


8100 SC 7 Jeu de cliquets métalliques Zyklop avec carré à enfoncer, entraînement 1/2" , métrique, 28 pièces 1x 8003 C Cliquet métallique Zyklop avec carré à enfoncer et entraînement 1/2" , 1/2" x 281 mm 10x 8003 C Cliquet métallique Zyklop avec carré à enfoncer et entraînement 1/2" , métrique, 28 pièces : 1/2" , x 281 mm 10x 8790 HMC Douille Zyklop avec

Numéro d'article 81060.000.007
Traitement de surface Chromé
Emballage Sac
Dimension de raccordement 1/2 pouce
Ensemble de monteur sanitaire/de chauffage Non
Ensemble de monteur électricien Non
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Chromé
Emballage Sac
Dimension de raccordement 1/2 pouce
Ensemble de monteur sanitaire/de chauffage Non
Ensemble de monteur électricien Non
Nombre de trous de guidage 0
Nombre de clés à fourche 0
Nombre de mèches à bois 0
Nombre de forets hélicoïdaux HSS 0
Nombre de cisailles à câbles 0
Nombre d'outils coaxiaux 0
Nombre de tournevis cruciformes PH 0
Nombre de tournevis cruciformes PZ 0
Nombre de scies cloches 0
Nombre d'outils de confection de fibres optiques 0
Nombre de fraises de bordure 0
Nombre de clés polygonales 0
Nombre de tournevis plats 0
Nombre d'inserts enfichables 0
Nombre de douilles 10
Nombre de clés à douille 0
Nombre de forets à pierre 0
Nombre de forets à étages 0
Nombre de tournevis Torx 0
Nombre total d'outils 28
Nombre de limes 0
Nombre d'appareils de mesure 0
Dimension de raccordement (mm) 12.5
Nombre de pinces 0
Nombre de clés plates à couronne 0
Nombre de clés à douille Torx 8
Nombre de clés à douille hexagonales 14
Nombre de clés hexagonales 0
Nombre de clés à molette 0
Nombre d'inserts de bit 14
Nombre d'outils de test 0
Nombre de cliquets 1
Nombre de broches rotatives 0
Nombre de burins et de poinçons 0
Nombre de marteaux 0
Nombre d'outils multifonction 0
Nombre de scies 0
Avec cliquet Oui

La description

8100 SC 7 Jeu de cliquets métalliques Zyklop avec carré à enfoncer, entraînement 1/2" , métrique, 28 pièces 1x 8003 C Cliquet métallique Zyklop avec carré à enfoncer et entraînement 1/2" , 1/2" x 281 mm 10x 8003 C Cliquet métallique Zyklop avec carré à enfoncer et entraînement 1/2" , métrique, 28 pièces : 1/2" , x 281 mm 10x 8790 HMC Douille Zyklop avec 1/2" , drive : 10x37 mm, 11x37 mm, 12x37 mm, 13x37 mm, 14x37 mm, 15x37 mm, 16x37 mm, 17x37 mm, 18x37 mm, 19x37 mm 1x 8794 LC Rallonge Zyklop avec douille à rotation libre, longue, 1/2", : 1/2" , x 250 mm 1x 8794 C Rallonge zyklop oscillante, 1/2", : 1/2" , x 52 mm 1x 8784 C2 Adaptateur d'embout Zyklop, 1/2" ,, 5/16", : 5/16" , x 1/2" , x 50 mm 2x 851/2 Embouts Z : PH 2x32 mm, PH 3x32 mm 8x 867/2 Z Embouts TORX® : TX 20x35 mm, TX 25x35 mm, TX 27x35 mm, TX 30x35 mm, TX 40x35 mm, TX 45x35 mm, TX 50x35 mm, TX 55x35 mm 4x 840/2 Z Embouts : 5x30 mm, 6x30 mm, 8x30 mm, 10x30 mmIncroyablement compact, ce set permet de disposer de nombreux outils dans un minimum d'espace. Une sensation de jeu de cliquet complètement nouvelle grâce aux boîtes textiles uniques qui sont très robustes et durables. Elles peuvent être positionnées à la verticale pour un rangement ordonné sur l'étagère de l'atelier. Protection supplémentaire de la surface grâce au matériau extérieur textile. Poids et volume réduits pour une mobilité simplifiée. ",Take it easy" , Tool Finder avec code couleur selon les tailles.

Numéros d'articles

Numéro d'article 81060.000.007
EAN 4013288173942
UBB 500625636922
UNSPSC 27111703
N° Article du fabricant 05004077001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.