text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Pince à bec effilé 2427 GC 2427GC-160IP


Pinces à becs longs demi-ronds, coudées à 45° developpées selon le processus scientifique  ERGOTM ISO : 5745 Finition : brunie, traitée anti-corrosion Matière : acier allié haute performance Poignées ERGOTM bi-matière. Surface thermoplastique sur polypropylène dur pour une meilleure prise en main Profil effilé semi-circulaire et becs usinés Taillants affûtés pour couper les matériaux tendres, comme les fils de cuivre et les fils gainés de plastique Les pointes permettent une prise ferme et une meilleure accessibilité en espaces restreints Équipées d´un ressort de rappel à enclencher ou à déclencher IP = Conditionnement industriel

Numéro d'article K0165.001.160
Isolé Oui
Forme Coudé
Traitement de surface Chromé
Avec coupe-fil Oui
Poids 160
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Oui
Forme Coudé
Traitement de surface Chromé
Avec coupe-fil Oui
Poids 160
Longueur 160
Isolé 1 000 V Non
Moule à compression Autre
Matériau Acier
Adapté à la fibre de verre Non
Longueur de mâchoire (mm) 46
Avec pince de côté Oui
Finition avec peu d'étincelles Non
Largeur de tête (mm) 16.5
Finition de la poignée 2 composant
Avec fonction de dénudage Oui
Avec protection contre les chocs Non
Certifié ESD Non
Revêtement de la poignée Plastifié
Surface de préhension Denté
Forgé Non
Hauteur de tête (mm) 3
Certifié VDE Non
Marque BAHCO
Model 2427GC

Numéros d'articles

Numéro d'article K0165.001.160
EAN 7314150102051
UBB 240104306503
UNSPSC 27112134
N° Article du fabricant 2427 GC-160IP
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.