text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Valises à outils, plastique ABS Wera 2go 2 2GO 2


Wera 2go 2 Tool Container, 3 pieces 1x Wera 2go Container : 355 x 330 x 115 mm 1x Wera 2go 6 Bandoulière : 38 x 1470 mm 1x Wera 2go 4 Carquois à outils : 165 x 105 mmLe conteneur à outils Wera 2go est la solution idéale pour le transport individuel et pratique d'outils grâce à son système de fermeture à boucles et à crochets et à sa compacité. Les zones

Numéro d'article 3U904164
Largeur 355
Modèle Autre
Hauteur 330
Profondeur 115
Classe de qualité Autre
Emballé par 1

Spécifications

Largeur 355
Modèle Autre
Hauteur 330
Profondeur 115
Classe de qualité Autre
Matériau Matière
Étrier de cadenas Non
Avec bandoulière Oui
Rouge de sécurité Non
Avec serrure Non
Compartiment amovible Non
Avec mousse Non
Avec séparateur Oui
Marque Wera
Type Tool Container

La description

Wera 2go 2 Tool Container, 3 pieces 1x Wera 2go Container : 355 x 330 x 115 mm 1x Wera 2go 6 Bandoulière : 38 x 1470 mm 1x Wera 2go 4 Carquois à outils : 165 x 105 mmLe conteneur à outils Wera 2go est la solution idéale pour le transport individuel et pratique d'outils grâce à son système de fermeture à boucles et à crochets et à sa compacité. Les zones de fermeture intérieure et extérieure garantissent une utilisation maximale de l'espace. Cela signifie qu'un nombre incroyable d'outils peut être placé dans et sur le conteneur. Wera 2go 2 garantit un faible poids, car seuls les outils réellement nécessaires au travail sont emportés. Le matériau robuste et indéformable protège les outils transportés contre les dommages et l'humidité et augmente la durée de vie du conteneur d'outils. La bandoulière rembourrée et réglable en largeur, ainsi que l'ajustement parfait du conteneur sur le corps, rendent le conteneur facile et pratique à transporter. Les mains restent libres pendant le transport. Elle est livrée avec un carquois doté d'une pochette à fermeture auto-agrippante réglable individuellement pour les tournevis et autres outils.

Numéros d'articles

Numéro d'article 3U904164
EAN 4013288187840
UBB 500678967828
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 05004351001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.