text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Universal 1 SB Torx Bit-Check 6 pièces


Bit-Check 6 TX Universal 1 SB, 6 pièces 6x 867/4 Z TORX® bits : TX 10x50 mm, TX 15x50 mm, TX 20x50 mm, TX 25x50 mm, TX 30x50 mm, TX 40x50 mm6 embouts Wera TORX® de 50 mm de long, bien rangés dans un espace minimum dans un Bit-Check pratique. Les embouts visqueux et résistants conviennent à une utilisation universelle.

Numéro d'article 2I495815
Emballage Autre
Nombre de bits PH 0
Nombre de bits PZ 0
Nombre de bits Torx 6
Nombre de bits fente 0
Emballé par 1

Spécifications

Emballage Autre
Nombre de bits PH 0
Nombre de bits PZ 0
Nombre de bits Torx 6
Nombre de bits fente 0
Nombre de bits total 6
Avec support magnétique Non
Nombre de bits internes hexagonaux 0
Nombre de bits TriWing 0
Nombre de bits à deux trous 0
Avec cliquet de mèche Non
Nombre d’embouts quatre pans mâles 0
Avec poignée Non
Marque Wera
Code des marchandises 82079030
Model BIT-CHECK

La description

Bit-Check 6 TX Universal 1 SB, 6 pièces 6x 867/4 Z TORX® bits : TX 10x50 mm, TX 15x50 mm, TX 20x50 mm, TX 25x50 mm, TX 30x50 mm, TX 40x50 mm6 embouts Wera TORX® de 50 mm de long, bien rangés dans un espace minimum dans un Bit-Check pratique. Les embouts visqueux et résistants conviennent à une utilisation universelle.

Numéros d'articles

Numéro d'article 2I495815
EAN 4013288155252
UBB 500643325425
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant 05073637001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.