text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA TOURNEVIS VDE6PC 164I 5,0X80 004665


Lames isolées, pour un travail en toute sécurité jusqu’à 1 000 volts Manche à zones dures pour la rapidité de travail et tendres pour une transmission optimale du couple Avec « Take it easy » : trouver facilement le bon profil grâce à la couleur et la bonne taille grâce au marquage Avec profil hexagonal empêchant l’outil de rouler Phosphaté zinc

Numéro d'article 81862.050.080
Isolé Oui
Largeur de clé (mm) 5
Longueur totale (mm) 185
Isolé 1 000 V Oui
Longueur de lame (mm) 80
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Oui
Largeur de clé (mm) 5
Longueur totale (mm) 185
Isolé 1 000 V Oui
Longueur de lame (mm) 80
Certifié VDE Oui

La description

Tournevis Wera VDE (isolé) avec manche Kraftform multicomposants pour un travail rapide et en douceur : zones dures pour une haute vitesse de travail, les zones tendres garantissant quant à elles une transmission de couple élevée. Contrôle pièce à pièce à 10 000 V en immersion dans l’eau, pour un travail en toute sécurité sous la tension admissible de 1 000 V. Avec marquage sur le manche pour faciliter la recherche et le tri des outils. Le dispositif hexagonal antiroulement empêche les « échappées » importunes sur le lieu de travail.

Numéros d'articles

Numéro d'article 81862.050.080
EAN 4013288036636
UBB 241124017401
UNSPSC 27111701
N° Article du fabricant 05004665001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.