text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Tournevis TX 3X40


1567 TORX® ESD Kraftform Micro tournevis pour vis TORX®, TX 3 x 40 mm Micro tournevis à sécurité ESD. Protection fiable contre l'énergie électrostatique et les dommages qui en découlent. La rotation rapide résulte de la fixation de la main sur la tête et de l'utilisation de la zone de rotation rapide située juste en dessous. Il n'est donc plus nécessair

Numéro d'article 2K896632
Isolé Non
Taille (TX) 3
Isolé 1 000 V Non
Longueur de lame (mm) 40
Avec alésage Non
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Non
Taille (TX) 3
Isolé 1 000 V Non
Longueur de lame (mm) 40
Avec alésage Non
Finition de la poignée 1 composant
Certifié VDE Non
Marque Wera
Model 1567
Type Torx Screwdriver

La description

1567 TORX® ESD Kraftform Micro tournevis pour vis TORX®, TX 3 x 40 mm Micro tournevis à sécurité ESD. Protection fiable contre l'énergie électrostatique et les dommages qui en découlent. La rotation rapide résulte de la fixation de la main sur la tête et de l'utilisation de la zone de rotation rapide située juste en dessous. Il n'est donc plus nécessaire de procéder à des ajustements fastidieux de la prise en main. Les zones de puissance avec sections souples intégrées assurent la transmission d'un couple de serrage et de desserrage élevé , une zone de précision permet d'obtenir l'angle de rotation adéquat lors des travaux d'ajustement fin. La pointe Black Point offre une protection anticorrosion optimisée et un ajustement précis. Le système de recherche d'outils ",Take it easy" , avec un code couleur selon les profils et le poinçon de taille - pour un accès simple et rapide à l'outil requis.

Numéros d'articles

Numéro d'article 2K896632
EAN 4013288215246
UBB 500711214667
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 05030159001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.