text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Tournevis dynamométrique 400 i Hex 5.0X90


400 i VDE Hex Insulated torque-indicator, 5 x 5.0 NmWera VDE torque indicator with fixed torque for hexagon socket screws. Protection contre les manipulations. L'embrayage à glissement robuste génère un déclenchement clairement audible et tactile qui signale que le couple fixé est atteint, rendant impossible l'application d'un couple supplémentaire. La valeur du couple de desserrage est nettement supérieure à celle du couple de serrage, ce qui signifie qu'aucun outil supplémentaire n'est nécessaire pour desserrer les assemblages vissés. La forme de la poignée remplit parfaitement la main et les doigts reposent confortablement sur les poignées encastrées doucement arrondies. Cela garantit un transfert de puissance optimal et ergonomique. Outil testé individuellement selon la norme IEC 60900 à 10 000 V pour un travail en toute sécurité à la tension approuvée de 1 000 V.

Numéro d'article 0X753101
Isolé Oui
Largeur de clé (mm) 5
Isolé 1 000 V Oui
Matériau de la poignée Autre
Avec tête sphérique Non
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Oui
Largeur de clé (mm) 5
Isolé 1 000 V Oui
Matériau de la poignée Autre
Avec tête sphérique Non
Certifié VDE Oui
Marque Wera
Code Douanier 82041200
Model 400 I
Type Hexagon Screwdriver

La description

400 i VDE Hex Insulated torque-indicator, 5 x 5.0 NmWera VDE torque indicator with fixed torque for hexagon socket screws. Protection contre les manipulations. L'embrayage à glissement robuste génère un déclenchement clairement audible et tactile qui signale que le couple fixé est atteint, rendant impossible l'application d'un couple supplémentaire. La valeur du couple de desserrage est nettement supérieure à celle du couple de serrage, ce qui signifie qu'aucun outil supplémentaire n'est nécessaire pour desserrer les assemblages vissés. La forme de la poignée remplit parfaitement la main et les doigts reposent confortablement sur les poignées encastrées doucement arrondies. Cela garantit un transfert de puissance optimal et ergonomique. Outil testé individuellement selon la norme IEC 60900 à 10 000 V pour un travail en toute sécurité à la tension approuvée de 1 000 V.

Numéros d'articles

Numéro d'article 0X753101
EAN 4013288206114
UBB 500713663762
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 05004981001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.