text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA TOURNEVIS 6PC 352 5/16 022925


Tournevis à lame hexagonale et tête sphérique Manche Kraftform multicomposants pour un vissage rapide et ergonomique Avec « Take it easy » : trouver facilement le bon profil grâce à la couleur et la bonne taille grâce au marquage Avec lame hexagonale et tête sphérique, pour pouvoir bien opérer même dans les situations complexes L'empreinte Black Point optimise précision et protection anticorrosion

Numéro d'article
Longueur totale (mm) 262
Longueur de lame (mm) 150
Avec tête sphérique Oui
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 262
Longueur de lame (mm) 150
Avec tête sphérique Oui

La description

Tournevis haute qualité Kraftform Plus. Manche Kraftform multicomposants, pour un travail rapide et en douceur. Kraftform Plus : zones dures pour une haute vitesse de travail, les zones tendres garantissant quant à elles une transmission de couple élevée. La forme sphérique de la pointe permet de faire basculer ou pivoter l’axe de l’outil par rapport à celui de la vis, autorisant un vissage « en coin ». Le repéreur d'outils « Take it easy » avec repérage couleur en fonction des pointes et des poinçons de calibre, pour trouver facilement et rapidement l'outil nécessité. Le dispositif hexagonal antiroulement empêche les « échappées » importunes de l’outil sur le lieu de travail.

Numéros d'articles

Numéro d'article 81900.079.001
EAN 4013288003881
UBB 240125007247
UNSPSC 27111701
N° Article du fabricant 05022925001

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.