text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Tournevis 5X230


495 Tournevis pour clés à douille à poignée en T, 5 x 230 mmTournevis à poignée en T. La forme idéale de la poignée permet un couple de serrage élevé : La forme idéale du manche permet de transmettre un couple élevé dans les situations de serrage et de desserrage difficiles. La forme ergonomique du manche remplit bien la paume de la main, les doigts rep

Numéro d'article 1R299649
Modèle T-handle
Flexible Non
Largeur de clé (mm) 5
Longueur totale (mm) 268
Isolé 1 000 V Non
Emballé par 1

Spécifications

Modèle T-handle
Flexible Non
Largeur de clé (mm) 5
Longueur totale (mm) 268
Isolé 1 000 V Non
Longueur de lame (mm) 230
Adapté à des vis filetées hexagonales Oui
Matériau de la poignée Autre
Avec broche rotative Non
Adapté à une broche rotative Non
Profondeur de clé (mm) 90
Avec protection anti-roulis Oui
Certifié VDE Non
Marque Wera

La description

495 Tournevis pour clés à douille à poignée en T, 5 x 230 mmTournevis à poignée en T. La forme idéale de la poignée permet un couple de serrage élevé : La forme idéale du manche permet de transmettre un couple élevé dans les situations de serrage et de desserrage difficiles. La forme ergonomique du manche remplit bien la paume de la main, les doigts reposent en toute sécurité dans les creux arrondis du manche. Toute la main est en contact avec le manche et les pertes de friction entre la main et le manche sont évitées. Traitement de surface spécial des lames pour une protection anticorrosion élevée et un ajustement optimal dans la tête de la vis.

Numéros d'articles

Numéro d'article 1R299649
EAN 4013288208354
UBB 500711195858
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 05023381001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.