text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, en raison des fêtes, l'expédition de votre commande peut prendre un peu plus de temps que d'habitude. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année.

Wera Tournevis 391 SW7/160 028150


391 Tournevis pour colliers de serrage, 7 x 167 mmTournevis pour colliers de serrage de haute qualité de Wera. Manche Kraftform à plusieurs composants pour des vitesses de travail élevées et un vissage particulièrement ergonomique. Kraftform Plus : zones de préhension dures pour des vitesses de travail élevées, zones souples pour un transfert de couple

Numéro d'article 81911.070.160
Modèle Poignée
Flexible Oui
Largeur de clé (mm) 7
Longueur totale (mm) 265
Isolé 1 000 V Non
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Poignée
Flexible Oui
Largeur de clé (mm) 7
Longueur totale (mm) 265
Isolé 1 000 V Non
Longueur de lame (mm) 167
Forme de lame Rond
Magnétique Non
Adapté à des vis filetées hexagonales Oui
Matériau de la poignée Autre
Avec broche rotative Non
Adapté à une broche rotative Non
Profondeur de clé (mm) 90
Avec protection anti-roulis Oui
Certifié VDE Non
Marque Wera

La description

391 Tournevis pour colliers de serrage, 7 x 167 mmTournevis pour colliers de serrage de haute qualité de Wera. Manche Kraftform à plusieurs composants pour des vitesses de travail élevées et un vissage particulièrement ergonomique. Kraftform Plus : zones de préhension dures pour des vitesses de travail élevées, zones souples pour un transfert de couple élevé. Lame flexible pour atteindre les endroits difficiles d'accès. L'antiroulis hexagonal empêche tout roulement et les repères sur le manche facilitent le repérage et le tri de l'outil.

Numéros d'articles

Numéro d'article 81911.070.160
EAN 4013288004710
UBB 203125022384
UNSPSC 27111701
N° Article du fabricant 05028150001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.