text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA TOURNEVIS 378B 8,0X150 110053


Tournevis pour vis à fente Manche à zones dures pour la rapidité de travail et tendres pour une transmission optimale du couple Avec « Take it easy » : trouver facilement le bon profil grâce à la couleur et la bonne taille grâce au marquage Avec lame carrée L'empreinte Black Point optimise précision et protection anticorrosion

Numéro d'article 81910.080.150
Poids 178
Longueur totale (mm) 262
Longueur de lame (mm) 150
Largeur de lame (mm) 8
Épaisseur de lame (mm) 1.6
Emballé par 1

Spécifications

Poids 178
Longueur totale (mm) 262
Longueur de lame (mm) 150
Largeur de lame (mm) 8
Épaisseur de lame (mm) 1.6
Finition de l'arbre Carrée
Finition de la poignée Autre
Avec protection anti-roulis Oui
Marque Wera
Poids par pièce (g) 130
Type Slotted Screwdriver

Numéros d'articles

Numéro d'article 81910.080.150
EAN 4013288004628
UBB 240124993314
UNSPSC 27111701
N° Article du fabricant 05110053001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.