text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Tournevis 3367 TX TX 9 x 60


3367 Tournevis pour vis TORX®, inoxydable, TX 9 x 60 mmTournevis Kraftform Plus de haute qualité en acier inoxydable. Les outils en acier inoxydable de Wera sont trempés sous vide et possèdent la dureté et la résistance nécessaires pour les assemblages vissés. Ils peuvent être utilisés sans problème dans l'industrie. Poignée Kraftform à plusieurs compos

Numéro d'article 81929.000.009
Isolé Non
Longueur totale (mm) 141
Taille (TX) 9
Isolé 1 000 V Non
Longueur de lame (mm) 60
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Non
Longueur totale (mm) 141
Taille (TX) 9
Isolé 1 000 V Non
Longueur de lame (mm) 60
Avec alésage Non
Finition de la poignée 2 composant
Diamètre de lame (mm) 4
Certifié VDE Non
Marque Wera
Poids par pièce (g) 32
Model 3367
Type Torx Screwdriver

La description

3367 Tournevis pour vis TORX®, inoxydable, TX 9 x 60 mmTournevis Kraftform Plus de haute qualité en acier inoxydable. Les outils en acier inoxydable de Wera sont trempés sous vide et possèdent la dureté et la résistance nécessaires pour les assemblages vissés. Ils peuvent être utilisés sans problème dans l'industrie. Poignée Kraftform à plusieurs composants pour un travail rapide et peu fatigant. ",Take it easy" , Tool Finder : code couleur en fonction du profil et de la taille. Le dispositif hexagonal anti-roulement empêche tout roulement gênant sur le lieu de travail.

Numéros d'articles

Numéro d'article 81929.000.009
EAN 4013288107480
UBB 500511586785
UNSPSC 27111701
N° Article du fabricant 05032051001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.