text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Tournevis 3350 PH PH3 x 150


3350 PH Tournevis pour vis Phillips, inoxydable, PH 3 x 150 mmTournevis Kraftform Plus de haute qualité en acier inoxydable. Les outils en acier inoxydable de Wera sont trempés sous vide et possèdent la dureté et la résistance nécessaires pour les assemblages vissés. Ils peuvent être utilisés sans hésitation pour des applications industrielles. La point

Numéro d'article 81927.003.150
Longueur de lame (mm)
Modèle Droit
Système à vis Phillips
Isolé Non
Taille 3
Emballé par 1

Spécifications

Longueur de lame (mm) 150
Modèle Droit
Système à vis Phillips
Isolé Non
Taille 3
Longueur totale (mm) 262
Antimagnétique Non
Isolé 1 000 V Non
Dispositif de serrage Non
Finition de précision Oui
Finition avec peu d'étincelles Non
Matériau de la poignée Autre
Finition de la poignée 2 composant
Diamètre de lame (mm) 8
Entraînement carré/hexagonal sur toute la lame Non
Matériau de la lame Autre
Traitement de la surface de la lame Autre
Avec protection anti-roulis Oui
Certifié VDE Non
Marque Wera
Poids par pièce (g) 154
Model 3350
Type Phillips Screwdriver

La description

3350 PH Tournevis pour vis Phillips, inoxydable, PH 3 x 150 mmTournevis Kraftform Plus de haute qualité en acier inoxydable. Les outils en acier inoxydable de Wera sont trempés sous vide et possèdent la dureté et la résistance nécessaires pour les assemblages vissés. Ils peuvent être utilisés sans hésitation pour des applications industrielles. La pointe Lasertip mord littéralement dans la tête de la vis et empêche ainsi tout glissement de la tête de la vis. Poignée Kraftform à plusieurs composants pour un travail rapide et peu fatigant. ",Take it easy" , Tool Finder : code couleur en fonction du profil et de la taille. Le dispositif hexagonal anti-roulement empêche tout roulement gênant sur le lieu de travail.

Numéros d'articles

Numéro d'article 81927.003.150
EAN 4013288107428
UBB 500511586116
UNSPSC 27111701
N° Article du fabricant 05032023001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.