text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Tournevis 2X100


454 Tournevis hexagonal à poignée en T Hex-Plus, 2 x 100 mmTournevis à poignée en T. La forme du manche est idéale pour permettre un couple de serrage élevé : La forme idéale du manche permet de transmettre un couple élevé dans les situations de serrage et de desserrage difficiles. La forme ergonomique du manche remplit bien la paume de la main, les doi

Numéro d'article 1Z773335
Isolé Non
Largeur de clé (mm) 2
Longueur totale (mm) 132
Isolé 1 000 V Non
Longueur de lame (mm) 100
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Non
Largeur de clé (mm) 2
Longueur totale (mm) 132
Isolé 1 000 V Non
Longueur de lame (mm) 100
Matériau de la poignée Autre
Avec tête sphérique Non
Certifié VDE Non
Marque Wera
Model 454
Type Hexagon Screwdriver

La description

454 Tournevis hexagonal à poignée en T Hex-Plus, 2 x 100 mmTournevis à poignée en T. La forme du manche est idéale pour permettre un couple de serrage élevé : La forme idéale du manche permet de transmettre un couple élevé dans les situations de serrage et de desserrage difficiles. La forme ergonomique du manche remplit bien la paume de la main, les doigts reposent en toute sécurité dans les creux arrondis du manche. Toute la main est en contact avec le manche et les pertes de friction entre la main et le manche sont évitées. Traitement de surface spécial des lames pour une protection anticorrosion élevée et un ajustement optimal dans la tête de la vis.

Numéros d'articles

Numéro d'article 1Z773335
EAN 4013288207753
UBB 500711187285
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 05023330001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.