text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Tournevis 2035 Micro 0,35X2,5X40


2035 Tournevis pour vis à fente pour applications électroniques, 0,35 x 2,5 x 40 mmPremium Wera Micro tournevis pour raccords mécaniques de précision. En appuyant la main sur le capuchon rotatif et grâce à la zone de rotation rapide située sous le capuchon rotatif, il est possible de tourner à une vitesse fulgurante. Le changement de main, qui prend du

Numéro d'article 9T734689
Modèle Droit
Isolé Non
Longueur totale (mm) 137
Antimagnétique Non
Isolé 1 000 V Non
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Droit
Isolé Non
Longueur totale (mm) 137
Antimagnétique Non
Isolé 1 000 V Non
Longueur de lame (mm) 40
Largeur de lame (mm) 2.5
Épaisseur de lame (mm) 0.35
Dispositif de serrage Non
Finition de précision Oui
Finition avec peu d'étincelles Non
Finition de la poignée 2 composant
Diamètre de lame (mm) 2.5
Entraînement carré/hexagonal sur toute la lame Non
Lame incurvée Non
Marque Wera
Model 2035

La description

2035 Tournevis pour vis à fente pour applications électroniques, 0,35 x 2,5 x 40 mmPremium Wera Micro tournevis pour raccords mécaniques de précision. En appuyant la main sur le capuchon rotatif et grâce à la zone de rotation rapide située sous le capuchon rotatif, il est possible de tourner à une vitesse fulgurante. Le changement de main, qui prend du temps, est éliminé. La zone de puissance avec des zones souples intégrées assure la transmission de moments de serrage et de desserrage élevés. La zone de précision permet d'obtenir des angles de rotation corrects lors de l'ajustement. La pointe Wera Black Point offre une précision de montage et une protection anticorrosion optimisée. ",Take it easy" , recherche d'outil avec marquage de la taille et code couleur par profil pour une identification rapide et facile de l'outil requis.

Numéros d'articles

Numéro d'article 9T734689
EAN 4013288194824
UBB 500686618629
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 05117997001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.