text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Tournevis 162 i PH/S SB 1X80


162 i PH/S SB VDE Tournevis isolés pour vis PlusMinus (cruciforme/fente), # 1 x 80 mmWera VDE Tournevis avec manche Kraftform Plus à plusieurs composants pour un travail rapide et peu fatigant : les zones de préhension dures permettent des vitesses de travail élevées tandis que les zones souples assurent un transfert de couple élevé. Profil combiné - fe

Numéro d'article 2R053536
Longueur de lame (mm)
Modèle Droit
Système à vis PlusMinus
Isolé Oui
Taille 1
Emballé par 1

Spécifications

Longueur de lame (mm) 80
Modèle Droit
Système à vis PlusMinus
Isolé Oui
Taille 1
Longueur totale (mm) 178
Antimagnétique Non
Isolé 1 000 V Oui
Dispositif de serrage Non
Finition de précision Oui
Finition avec peu d'étincelles Non
Matériau de la poignée Autre
Finition de l'arbre Rond
Finition de la poignée 2 composant
Entraînement carré/hexagonal sur toute la lame Non
Matériau de la lame Autre
Capuchon rotatif Non
Traitement de la surface de la lame Autre
Lame continue Non
Avec protection anti-roulis Oui
Avec capuchon frappant Non
Certifié VDE Oui
Marque Wera
Model 162 i
Type PlusMinus Screwdriver

La description

162 i PH/S SB VDE Tournevis isolés pour vis PlusMinus (cruciforme/fente), # 1 x 80 mmWera VDE Tournevis avec manche Kraftform Plus à plusieurs composants pour un travail rapide et peu fatigant : les zones de préhension dures permettent des vitesses de travail élevées tandis que les zones souples assurent un transfert de couple élevé. Profil combiné - fente et Phillips - particulièrement adapté aux travaux sur les borniers, les boîtes à fusibles, les interrupteurs et les relais. Testé individuellement au bain-marie à 10 000 volts pour un travail sûr à la tension admissible de 1 000 volts. Le dispositif hexagonal anti-roulement empêche tout roulement gênant sur le lieu de travail.

Numéros d'articles

Numéro d'article 2R053536
EAN 4013288186560
UBB 500668580318
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 05100019001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.