text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Tournevis 160 i VDE 8,0 x 200 06135


160 i Tournevis isolés VDE pour vis à fente, 1,6 x 8 x 200 mmTournevis VDE Wera avec manche Kraftform Plus à plusieurs composants pour un travail rapide et sans à-coups : Les zones dures du manche permettent des vitesses de travail élevées, tandis que les zones souples du manche garantissent un transfert de couple élevé. Testé individuellement à 10 000 V pour un travail sûr à la tension autorisée de 1 000 V. Les pointes des tournevis Wera Lasertip sont rendues rugueuses au microscope par des faisceaux laser. Cette surface rugueuse "mord" dans la tête de la vis et les dérapages involontaires appartiennent au passé. Le système de recherche d'outils "Take it easy" avec code couleur selon le profil et la taille - permet d'identifier rapidement et facilement l'outil requis. La protection antiroulis hexagonale évite que les embouts ne roulent de manière gênante sur le lieu de travail.

Numéro d'article
Modèle Droit
Isolé Oui
Longueur totale (mm) 312
Antimagnétique Non
Isolé 1 000 V Oui
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Droit
Isolé Oui
Longueur totale (mm) 312
Antimagnétique Non
Isolé 1 000 V Oui
Longueur de lame (mm) 200
Largeur de lame (mm) 8
Épaisseur de lame (mm) 1.6
Dispositif de serrage Non
Finition de précision Oui
Finition avec peu d'étincelles Non
Finition de l'arbre Rond
Finition de la poignée 2 composant
Diamètre de lame (mm) 8.4
Entraînement carré/hexagonal sur toute la lame Non
Lame incurvée Non
Capuchon rotatif Non
Lame continue Non
Avec protection anti-roulis Oui
Avec capuchon frappant Non
Marque Wera
Poids par pièce (g) 186
Code Douanier 8205400000
Model 160 i
Type Slotted Screwdriver

La description

160 i Tournevis isolés VDE pour vis à fente, 1,6 x 8 x 200 mmTournevis VDE Wera avec manche Kraftform Plus à plusieurs composants pour un travail rapide et sans à-coups : Les zones dures du manche permettent des vitesses de travail élevées, tandis que les zones souples du manche garantissent un transfert de couple élevé. Testé individuellement à 10 000 V pour un travail sûr à la tension autorisée de 1 000 V. Les pointes des tournevis Wera Lasertip sont rendues rugueuses au microscope par des faisceaux laser. Cette surface rugueuse "mord" dans la tête de la vis et les dérapages involontaires appartiennent au passé. Le système de recherche d'outils "Take it easy" avec code couleur selon le profil et la taille - permet d'identifier rapidement et facilement l'outil requis. La protection antiroulis hexagonale évite que les embouts ne roulent de manière gênante sur le lieu de travail.

Numéros d'articles

Numéro d'article 81857.080.200
EAN 4013288028884
UBB 241124016908
UNSPSC 27111701
N° Article du fabricant 05006135001

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.