text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Tournevis 1550 PH ESD Micro 0X40


1550 PH ESD Kraftform Micro tournevis pour vis Phillips, PH 0 x 40 mm Micro tournevis à sécurité ESD. Protection fiable contre l'énergie électrostatique et les dommages qui en découlent. La rotation rapide résulte de la fixation de la main sur la tête et de l'utilisation de la zone de rotation rapide située juste en dessous. Il n'est donc plus nécessair

Numéro d'article 8X481617
Longueur de lame (mm)
Modèle Droit
Système à vis Phillips
Isolé Oui
Taille 0
Emballé par 1

Spécifications

Longueur de lame (mm) 40
Modèle Droit
Système à vis Phillips
Isolé Oui
Taille 0
Longueur totale (mm) 137
Antimagnétique Non
Isolé 1 000 V Non
Dispositif de serrage Non
Finition de précision Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Matériau de la poignée Autre
Finition de la poignée 2 composant
Diamètre de lame (mm) 3
Entraînement carré/hexagonal sur toute la lame Non
Matériau de la lame Autre
Traitement de la surface de la lame Autre
Avec protection anti-roulis Oui
Certifié VDE Non
Marque Wera
Model 1550
Type Phillips Screwdriver

La description

1550 PH ESD Kraftform Micro tournevis pour vis Phillips, PH 0 x 40 mm Micro tournevis à sécurité ESD. Protection fiable contre l'énergie électrostatique et les dommages qui en découlent. La rotation rapide résulte de la fixation de la main sur la tête et de l'utilisation de la zone de rotation rapide située juste en dessous. Il n'est donc plus nécessaire de procéder à des ajustements fastidieux de la prise en main. Les zones de puissance avec sections souples intégrées assurent la transmission d'un couple de serrage et de desserrage élevé , une zone de précision permet d'obtenir l'angle de rotation adéquat lors des travaux d'ajustement fin. La pointe Black Point offre une protection anticorrosion optimisée et un ajustement exact. ",Take it easy" , recherche d'outil avec code couleur selon les profils et le poinçon de taille - pour un accès simple et rapide à l'outil requis.

Numéros d'articles

Numéro d'article 8X481617
EAN 4013288194749
UBB 500686617894
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 05030119001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.