text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Tournevis 1550/6 ESD 05030180001


1550/6 ESD Jeu de tournevis et support pour applications électroniques, 6 pièces 3x 1550 PH ESD Kraftform Micro tournevis pour vis Phillips : PH 000x40 mm, PH 00x40 mm, PH 0x40 mm 1x 1578 A ESD Kraftform Micro tournevis pour vis à fente : 0.35 x 2.5 x 40 mm 1x 1567 IPR TORX PLUS® Tournevis ESD : 1 IPR x 40 mm 1x 1572 ESD Kraftform Micro tournevis pour v

Numéro d'article 3S684225
Isolé Oui
Emballage Autre
Ensemble de monteur sanitaire/de chauffage Non
Ensemble de monteur électricien Oui
Nombre de trous de guidage 0
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Oui
Emballage Autre
Ensemble de monteur sanitaire/de chauffage Non
Ensemble de monteur électricien Oui
Nombre de trous de guidage 0
Nombre de clés à fourche 0
Nombre de mèches à bois 0
Nombre de forets hélicoïdaux HSS 0
Nombre de cisailles à câbles 0
Nombre d'outils coaxiaux 0
Nombre de tournevis cruciformes PH 3
Nombre de tournevis cruciformes PZ 0
Nombre de scies cloches 0
Nombre d'outils de confection de fibres optiques 0
Nombre de fraises de bordure 0
Nombre de clés polygonales 0
Nombre de tournevis plats 2
Nombre d'inserts enfichables 0
Nombre de douilles 0
Nombre de clés à douille 0
Nombre de forets à pierre 0
Nombre de forets à étages 0
Nombre de tournevis Torx 0
Nombre total d'outils 6
Nombre de limes 0
Nombre d'appareils de mesure 0
Finition de la poignée Autre
Nombre de pinces 0
Nombre de clés plates à couronne 0
Nombre de clés hexagonales 0
Nombre de clés à molette 0
Nombre d'inserts de bit 0
Nombre d'outils de test 0
Nombre de cliquets 0
Nombre de broches rotatives 0
Nombre de burins et de poinçons 0
Nombre de marteaux 0
Nombre d'outils multifonction 0
Nombre de scies 0
Capuchon rotatif Oui
Marque Wera
Model 1550/6 ESD
Type Screwdriver Set

La description

1550/6 ESD Jeu de tournevis et support pour applications électroniques, 6 pièces 3x 1550 PH ESD Kraftform Micro tournevis pour vis Phillips : PH 000x40 mm, PH 00x40 mm, PH 0x40 mm 1x 1578 A ESD Kraftform Micro tournevis pour vis à fente : 0.35 x 2.5 x 40 mm 1x 1567 IPR TORX PLUS® Tournevis ESD : 1 IPR x 40 mm 1x 1572 ESD Kraftform Micro tournevis pour vis Microstix® : m x 40 mmTableau de tournevis Wera Micro à sécurité ESD. Protection fiable contre l'énergie électrostatique et les dommages qui en découlent. Le vissage rapide résulte de la fixation de la main sur la tête et de l'utilisation de la zone de rotation rapide située juste en dessous. Il n'est donc plus nécessaire de procéder à des ajustements fastidieux de la prise. Les zones de puissance avec sections souples intégrées assurent la transmission d'un couple de serrage et de desserrage élevé , une zone de précision permet d'obtenir l'angle de rotation adéquat lors des travaux d'ajustement fin. La pointe Black Point offre une protection anticorrosion optimisée et un ajustement précis.

Numéros d'articles

Numéro d'article 3S684225
EAN 4013288194787
UBB 500686618058
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 05030180001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.