text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Tournevis 12X230


495 Tournevis pour clés à douille à poignée en T, 12 x 230 mmTournevis à poignée en T. La forme idéale de la poignée permet un couple de serrage élevé : La forme idéale du manche permet de transmettre un couple élevé dans les situations de serrage et de desserrage difficiles. La forme ergonomique du manche remplit bien la paume de la main, les doigts re

Referência 2P661551
Modèle T-handle
Flexible Non
Largeur de clé (mm) 13
Longueur totale (mm) 279
Isolé 1 000 V Non
Embalado por 1

Especificações

Modèle T-handle
Flexible Non
Largeur de clé (mm) 13
Longueur totale (mm) 279
Isolé 1 000 V Non
Longueur de lame (mm) 230
Magnétique Non
Adapté à des vis filetées hexagonales Oui
Matériau de la poignée Autre
Avec broche rotative Non
Adapté à une broche rotative Non
Profondeur de clé (mm) 90
Avec protection anti-roulis Oui
Certifié VDE Non
Marque Wera
Type Socket Wrench Screwdriver

Descrição

495 Tournevis pour clés à douille à poignée en T, 12 x 230 mmTournevis à poignée en T. La forme idéale de la poignée permet un couple de serrage élevé : La forme idéale du manche permet de transmettre un couple élevé dans les situations de serrage et de desserrage difficiles. La forme ergonomique du manche remplit bien la paume de la main, les doigts reposent en toute sécurité dans les creux arrondis du manche. Toute la main est en contact avec le manche et les pertes de friction entre la main et le manche sont évitées. Traitement de surface spécial des lames pour une protection anticorrosion élevée et un ajustement optimal dans la tête de la vis.

Números do artigo

Referência 2P661551
EAN 4013288208477
UBB 500711197425
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 05023391001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.