text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, en raison des fêtes, l'expédition de votre commande peut prendre un peu plus de temps que d'habitude. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année.

Wera Testeur de tension 247 247 3,0 x 70 005655


247 Testeur de phase unipolaire, 0,5 x 3 x 70 mmTesteur de phase unipolaire pour détecter la tension dans la plage 150-250 volts , équipé d'un clip pratique.

Numéro d'article 81879.030.060
Alimentation électrique À partir d'un objet en essai (sans batterie)
Test de continuité Non
Longueur de lame (mm) 70
Largeur de lame (mm) 3
Affichage de la tension Autre
Emballé par 1

Spécifications

Alimentation électrique À partir d'un objet en essai (sans batterie)
Test de continuité Non
Longueur de lame (mm) 70
Largeur de lame (mm) 3
Affichage de la tension Autre
Charge de base interne Non
Affichage de phase unipolaire Oui
Détection de la tension sans contact Non
Moyens de mémorisation permanente (Data Hold) Non
Rétro-éclairage de l'écran LC Non
Protection des extrémités de sonde Non
Éclairage des points de mesure Non
Plage de mesure de la tension (V) 150 - 250
Affichage du sens du champ tournant Non
Charge commutable Non
Type d'essai 1 pôle
Mesure de la résistance (Ohm) 0
Utilisable en cas de précipitations Non
Plage de mesure de la résistance (kOhm) 0 - 0
Marque Wera

La description

247 Testeur de phase unipolaire, 0,5 x 3 x 70 mmTesteur de phase unipolaire pour détecter la tension dans la plage 150-250 volts , équipé d'un clip pratique.

Numéros d'articles

Numéro d'article 81879.030.060
EAN 4013288002686
UBB 500500861850
UNSPSC 41113676
N° Article du fabricant 05005655001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.