text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Clé mixtes à cliquet 6000 Joker SW 11X165


6000 Joker Clés mixtes à cliquet, 11 x 165 mmClé à cliquet annulaire métrique de première qualité de Wera : Tout ce qu'une clé peut faire et bien plus encore. Plus rapide, meilleure, plus belle. Un vrai Joker ! La nouvelle génération de clés à cliquet à anneau. Pour les vis à tête hexagonale et les boulons. Avec une fonction de maintien assurée par une plaque métallique à l'extrémité ouverte, ce qui réduit le risque de perdre des vis et des douilles. Grâce à ses dents extra-dures, la plaque métallique interchangeable à l'extrémité ouverte sécurise les vis et les douilles et réduit le risque de glissement. La butée intégrée empêche la tête de vis de glisser vers le bas et permet d'appliquer des couples élevés. La géométrie à double hexagone assure une liaison positive avec la vis ou le boulon et réduit ainsi le risque de glissement. Un angle de retour de seulement 30° du côté de l'extrémité ouverte permet d'éviter une rotation fastidieuse de la clé pendant le vissage. Mécanisme à cliquet du côté de l'anneau avec une denture exceptionnellement fine de 80 dents pour une flexibilité même dans les espaces restreints. La géométrie spécialement étudiée permet une transmission de couple élevée et une grande rigidité à la flexion. Fabriqué en acier chrome-molybdène haute performance avec revêtement nickel-chrome pour une protection anticorrosion élevée. Avec outil de recherche ",Take it easy", : code couleur par taille.

Numéro d'article 81950.110.001
Longueur (mm)
Largeur de clé côté ouvert (mm)
Traitement de surface Autre
Isolé 1 000 V Non
Coudé Non
Emballé par 1

Spécifications

Longueur (mm) 165
Largeur de clé côté ouvert (mm) 11
Traitement de surface Autre
Isolé 1 000 V Non
Coudé Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Avec broche rotative Non
Adapté à une broche rotative Non
Largeur de clé, côté ouvert (en pouces) Autre
Largeur de clé, côté couronne (mm) 11
Largeur de tête, côté ouvert (mm) 25
Largeur de tête, côté couronne (mm) 22
Largeur de tête, côté ouvert (mm) 6.3
Largeur de tête, côté couronne (mm) 7.5
Largeur de clé, côté couronne (en pouces) Autre
Version à cliquet Non
Certifié VDE Non
Marque Wera
Poids par pièce (g) 101
Code des marchandises 8204110000
Model 6000 Joker
Type Combination Wrench

La description

6000 Joker Clés mixtes à cliquet, 11 x 165 mmClé à cliquet annulaire métrique de première qualité de Wera : Tout ce qu'une clé peut faire et bien plus encore. Plus rapide, meilleure, plus belle. Un vrai Joker ! La nouvelle génération de clés à cliquet à anneau. Pour les vis à tête hexagonale et les boulons. Avec une fonction de maintien assurée par une plaque métallique à l'extrémité ouverte, ce qui réduit le risque de perdre des vis et des douilles. Grâce à ses dents extra-dures, la plaque métallique interchangeable à l'extrémité ouverte sécurise les vis et les douilles et réduit le risque de glissement. La butée intégrée empêche la tête de vis de glisser vers le bas et permet d'appliquer des couples élevés. La géométrie à double hexagone assure une liaison positive avec la vis ou le boulon et réduit ainsi le risque de glissement. Un angle de retour de seulement 30° du côté de l'extrémité ouverte permet d'éviter une rotation fastidieuse de la clé pendant le vissage. Mécanisme à cliquet du côté de l'anneau avec une denture exceptionnellement fine de 80 dents pour une flexibilité même dans les espaces restreints. La géométrie spécialement étudiée permet une transmission de couple élevée et une grande rigidité à la flexion. Fabriqué en acier chrome-molybdène haute performance avec revêtement nickel-chrome pour une protection anticorrosion élevée. Avec outil de recherche ",Take it easy", : code couleur par taille.

Numéros d'articles

Numéro d'article 81950.110.001
EAN 4013288167316
UBB 500619992364
UNSPSC 27111743
N° Article du fabricant 05073271001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.