text.skipToContent text.skipToNavigation

Poignée-pistolet 80 Vario pour lames Vario et adaptateurs pour lames 6 pans 6 mm

Numéro d'article 81810.002.900
Type d'accessoires/composants Tournevis dynamométrique
Longueur totale (mm) 98
Longueur (mm) 98
Magnétique Oui
Tête à changement rapide Oui

Spécifications

Type d'accessoires/composants Tournevis dynamométrique
Longueur totale (mm) 98
Longueur (mm) 98
Magnétique Oui
Tête à changement rapide Oui
Taille de l'entraînement (bit) Autre
Taille de l'entraînement (bit) (mm) 6
Taille de l'entraînement (machine) Autre
Taille de l'entraînement (machine) (mm) 6
Support de clés à douille Non
Accessoires Oui
Pièce Non
Marque Wera
Poids par pièce (g) 38
Code des marchandises 8466103800
Model 80
Type Screwdriver Handle

La description

80 Manche Vario, 6 x 98 mmAdaptateur de lame Vario de 6 mm. Manche Kraftform Plus pour un travail agréable et ergonomique, sans ampoules ni callosités. Les zones de préhension dures permettent des vitesses de travail élevées, tandis que les zones souples garantissent un transfert de couple élevé. Le dispositif hexagonal anti-roulement empêche tout roulement gênant sur le lieu de travail. La mitre hexagonale intégrée permet d'appliquer un couple plus élevé avec une clé à fourche ou une clé à anneau.

Numéros d'articles

Numéro d'article 81810.002.900
EAN 4013288000460
UBB 425124906263
UNSPSC 27112809
N° Article du fabricant 05002900001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.