text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Screwdriver set 3334/3355/6 3334/3335/3355/6 6 pièces


3334/3355/6 Jeu de tournevis, inoxydable et support, 6 pièces 2x 3355 PZ Tournevis pour vis Pozidriv, inoxydable : PZ 1x80 mm, PZ 2x100 mm 3x 3335 Tournevis pour vis à fente, inoxydable : 0.5x3x80 mm, 0.8x4x100 mm, 1x5.5x125 mm 1x 3334 Tournevis pour vis à fente, inoxydable : 1.2 x 6.5 x 150 mmSet de tournevis Kraftform Plus de haute qualité en acier in

Numéro d'article 81991.032.061
Emballage Box
Ensemble de monteur sanitaire/de chauffage Non
Ensemble de monteur électricien Non
Nombre de trous de guidage 0
Nombre de clés à fourche 0
Emballé par 1

Spécifications

Emballage Box
Ensemble de monteur sanitaire/de chauffage Non
Ensemble de monteur électricien Non
Nombre de trous de guidage 0
Nombre de clés à fourche 0
Nombre de mèches à bois 0
Nombre de forets hélicoïdaux HSS 0
Nombre de cisailles à câbles 0
Nombre d'outils coaxiaux 0
Nombre de tournevis cruciformes PH 0
Nombre de tournevis cruciformes PZ 2
Nombre de scies cloches 0
Nombre d'outils de confection de fibres optiques 0
Nombre de fraises de bordure 0
Nombre de clés polygonales 0
Nombre de tournevis plats 4
Nombre d'inserts enfichables 0
Nombre de douilles 0
Nombre de clés à douille 0
Nombre de forets à pierre 0
Nombre de forets à étages 0
Nombre de tournevis Torx 0
Nombre total d'outils 6
Nombre de limes 0
Nombre d'appareils de mesure 0
Finition de la poignée Autre
Nombre de pinces 0
Nombre de clés plates à couronne 0
Nombre de clés hexagonales 0
Nombre de clés à molette 0
Nombre d'inserts de bit 0
Nombre d'outils de test 0
Nombre de cliquets 0
Nombre de broches rotatives 0
Nombre de burins et de poinçons 0
Nombre de marteaux 0
Nombre d'outils multifonction 0
Nombre de scies 0
Marque Wera
Poids par pièce (g) 658
Model 3355/6
Type Pozidriv/Slotted Screwdriver Set

La description

3334/3355/6 Jeu de tournevis, inoxydable et support, 6 pièces 2x 3355 PZ Tournevis pour vis Pozidriv, inoxydable : PZ 1x80 mm, PZ 2x100 mm 3x 3335 Tournevis pour vis à fente, inoxydable : 0.5x3x80 mm, 0.8x4x100 mm, 1x5.5x125 mm 1x 3334 Tournevis pour vis à fente, inoxydable : 1.2 x 6.5 x 150 mmSet de tournevis Kraftform Plus de haute qualité en acier inoxydable. Les outils en acier inoxydable de Wera sont trempés sous vide et possèdent la dureté et la résistance nécessaires pour les assemblages vissés. Ils peuvent être utilisés sans hésitation pour des applications industrielles. La pointe Lasertip mord littéralement dans la tête de la vis et empêche ainsi tout glissement de la tête de la vis. Poignée Kraftform multi-composants pour un travail rapide et peu fatigant. Recherche d'outil ",Take it easy" , avec code couleur en fonction des profils et du tampon de taille - pour un accès simple et rapide à l'outil requis. Le dispositif hexagonal anti-roulement empêche tout roulement gênant sur le lieu de travail. Comprend un support pratique pour un rangement ordonné des tournevis.

Numéros d'articles

Numéro d'article 81991.032.061
EAN 4013288111395
UBB 500511588195
UNSPSC 27111728
N° Article du fabricant 05032061001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.