text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA RPDPTR ADUNV 889/4/1 1/4"X75MM


889/4/1 Rapidaptor Universal Bit Holder, 1/4" , x 75 mmRapidaptor universal holder for bits with 1/4" , external hexagon drive as per DIN ISO 1173-C 6.3 and E 6.3 (ISO 1173). Le Rapidaptor permet de monter les embouts sans utiliser la douille. L'embout est retiré en le poussant simplement vers l'avant - pour un changement d'embout rapide comme l'éclair, même d'une seule main. L'aimant permanent puissant maintient fermement les embouts. Hexagonal 1/4" , convient aux visseuses avec montage selon DIN ISO 1173-F 6.3.

Numéro d'article 81619.052.625
Longueur (mm) 75
Magnétique Oui
Tête à changement rapide Oui
Taille de l'entraînement (bit) 1/4 pouce
Taille de l'entraînement (bit) (mm) 6.3
Emballé par 1

Spécifications

Longueur (mm) 75
Magnétique Oui
Tête à changement rapide Oui
Taille de l'entraînement (bit) 1/4 pouce
Taille de l'entraînement (bit) (mm) 6.3
Taille de l'entraînement (machine) 1/4 pouce
Taille de l'entraînement (machine) (mm) 6.3
Support de clés à douille Non
Marque Wera
Poids par pièce (g) 29
Code Douanier 8466103800
Model 889/4/1
Type Bit Holder

La description

889/4/1 Rapidaptor Universal Bit Holder, 1/4" , x 75 mmRapidaptor universal holder for bits with 1/4" , external hexagon drive as per DIN ISO 1173-C 6.3 and E 6.3 (ISO 1173). Le Rapidaptor permet de monter les embouts sans utiliser la douille. L'embout est retiré en le poussant simplement vers l'avant - pour un changement d'embout rapide comme l'éclair, même d'une seule main. L'aimant permanent puissant maintient fermement les embouts. Hexagonal 1/4" , convient aux visseuses avec montage selon DIN ISO 1173-F 6.3.

Numéros d'articles

Numéro d'article 81619.052.625
EAN 4013288098016
UBB 500503941675
UNSPSC 41106401
N° Article du fabricant 05052503001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.