text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Porte-embouts 8784 A1 A1-1/4« x 1/4 »- 37mm


8784 A1 Adaptateur d'embout Zyklop, 1/4" ,, 1/4" , x 37 mmConnecteur de tête carrée à hexagonale. Pour embouts hexagonaux 1/4" , selon DIN ISO 1173-C 6.3 et E 6.3 et Wera connection series 1 et 4. Avec mandrin à serrage rapide.

Numéro d'article 81012.063.037
Longueur (mm) 37
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement (mm) 6.3
Dimension de raccordement côté clé à douille (mm) 37
Dimension de raccordement côté outil 1/4 pouce
Emballé par 1

Spécifications

Longueur (mm) 37
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement (mm) 6.3
Dimension de raccordement côté clé à douille (mm) 37
Dimension de raccordement côté outil 1/4 pouce
Certifié VDE Non
Marque Wera
Poids par pièce (g) 27
Code Douanier 8466103800
Type Zyklop Bit Adapter

La description

8784 A1 Adaptateur d'embout Zyklop, 1/4" ,, 1/4" , x 37 mmConnecteur de tête carrée à hexagonale. Pour embouts hexagonaux 1/4" , selon DIN ISO 1173-C 6.3 et E 6.3 et Wera connection series 1 et 4. Avec mandrin à serrage rapide.

Numéros d'articles

Numéro d'article 81012.063.037
EAN 4013288121035
UBB 500511980137
UNSPSC 27112809
N° Article du fabricant 05003529001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.