text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA PORTE EMBOUT SB 895/4/1 073318


895/4/1 K SB Porte-embout universel, 1/4" , x 52 mmPorte-embout universel pour le montage d'embouts à entraînement hexagonal externe 1/4" , selon DIN ISO 1173-C 6.3. Avec mandrin à serrage rapide pour un changement d'embout rapide. L'aimant permanent puissant maintient fermement les embouts. 1/4" , hexagonal, convient aux visseuses avec montage selon DI

Numéro d'article 81617.073.318
Longueur (mm) 52
Magnétique Oui
Tête à changement rapide Oui
Taille de l'entraînement (bit) 1/4 pouce
Taille de l'entraînement (bit) (mm) 6.3
Emballé par 3
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur (mm) 52
Magnétique Oui
Tête à changement rapide Oui
Taille de l'entraînement (bit) 1/4 pouce
Taille de l'entraînement (bit) (mm) 6.3
Taille de l'entraînement (machine) 1/4 pouce
Taille de l'entraînement (machine) (mm) 6.3
Support de clés à douille Non
Marque Wera
Poids par pièce (g) 34.7
Model 895/4 K SB
Type Bit Holder

La description

895/4/1 K SB Porte-embout universel, 1/4" , x 52 mmPorte-embout universel pour le montage d'embouts à entraînement hexagonal externe 1/4" , selon DIN ISO 1173-C 6.3. Avec mandrin à serrage rapide pour un changement d'embout rapide. L'aimant permanent puissant maintient fermement les embouts. 1/4" , hexagonal, convient aux visseuses avec montage selon DIN ISO 1173-F 6.3.

Numéros d'articles

Numéro d'article 81617.073.318
EAN 4013288029195
UBB 241232003962
UNSPSC 27112809
N° Article du fabricant 05073318001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.