text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA PORTE EMBOUT 890 /41 1/4X57 52575


890/4/1 Porte-embouts universel, 1/4" , x 57 mmPorte-embouts universel pour les embouts à tête hexagonale ¼" , selon DIN ISO 1173-C 6.3. La bague de retenue assure un ajustement optimal de l'outil dans le porte-embout. ¼" , hexagonal, convient aux tournevis électriques avec prise en charge selon DIN ISO 1173-F 6.3.

Artikelnummer 81281.052.575
Longueur (mm) 57
Magnétique Non
Tête à changement rapide Non
Taille de l'entraînement (bit) 1/4 pouce
Taille de l'entraînement (bit) (mm) 6.3
Verpakt per 1

Specificaties

Longueur (mm) 57
Magnétique Non
Tête à changement rapide Non
Taille de l'entraînement (bit) 1/4 pouce
Taille de l'entraînement (bit) (mm) 6.3
Taille de l'entraînement (machine) 1/4 pouce
Taille de l'entraînement (machine) (mm) 6.3
Support de clés à douille Non
Marque Wera
Poids par pièce (g) 27
Code des marchandises 8466103800
Model 890 /41
Type Bit Holder

Omschrijving

890/4/1 Porte-embouts universel, 1/4" , x 57 mmPorte-embouts universel pour les embouts à tête hexagonale ¼" , selon DIN ISO 1173-C 6.3. La bague de retenue assure un ajustement optimal de l'outil dans le porte-embout. ¼" , hexagonal, convient aux tournevis électriques avec prise en charge selon DIN ISO 1173-F 6.3.

Artikelnummers

Artikelnummer 81281.052.575
EAN 4013288017239
UBB 425232110378
UNSPSC 27112809
Fabrikant artikelnummer 05052575001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.