text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, en raison des fêtes, l'expédition de votre commande peut prendre un peu plus de temps que d'habitude. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année.

WERA PORTE EMBOUT 890 /00 4X57 52505


Porte-embouts universel pour embouts 4 mm conformes DIN ISO 1173-C 4, ISO 1173 Le jonc d’arrêt garantit un positionnement optimal de l’outil dans le porte-outils Emmanchement hexagonal 3 mm (série 00 Wera) Convenant pour Biax, Bosch, Deprag, Desoutter

Numéro d'article 81281.052.505
Longueur 57
Taille de l'entraînement (bit) (mm) 4
Taille de l'entraînement (machine) (mm) 3
Emballé par 1

Spécifications

Longueur 57
Taille de l'entraînement (bit) (mm) 4
Taille de l'entraînement (machine) (mm) 3

La description

Porte-embouts universel, pour embouts 4 mm conformes à la norme DIN ISO 1173-C 4. Le jonc d’arrêt garantit un positionnement optimal de l’outil dans le support. 3 mm, convient pour visseuses à admission répondant à la norme DIN ISO 1173-B 3.

Numéros d'articles

Numéro d'article 81281.052.505
EAN 4013288017215
UBB 425232110113
UNSPSC 27112809
N° Article du fabricant 05052505001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.