Lames
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
Tournevis , embout & clé mâle
Tournevis
Lames
81641.034.000
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
Wera Lame de tournevis Kraftform Kompakt 60I 0.4 x 2.5 x 154
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
81641.034.000
Modèle
Droit
Système à vis
Fente de vis
Isolé
Oui
Longueur totale (mm)
154
Antimagnétique
Non
Isolé 1 000 V
Oui
Longueur de lame (mm)
154
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Droit
Système à vis
Fente de vis
Isolé
Oui
Longueur totale (mm)
154
Antimagnétique
Non
Isolé 1 000 V
Oui
Longueur de lame (mm)
154
Largeur de lame (mm)
2.5
Épaisseur de lame (mm)
0.4
Adapté à une utilisation avec un impact
Non
Dispositif de serrage
Non
Fixation par bille à ressort
Non
Avec trou
Non
Finition de précision
Oui
Finition avec peu d'étincelles
Non
Finition de l'arbre
Rond
Finition de la poignée
Autre
Largeur de clé (entraînement hexagonal) (mm)
9
Dimension de raccordement (mm)
9
Entraînement carré/hexagonal
Hexagonale
Entraînement carré/hexagonal sur toute la lame
Non
Lame incurvée
Non
Matériau de la lame
Autre
Capuchon rotatif
Non
Bilatéral
Non
Type de tête croisée
Sans
Lame continue
Non
Avec protection anti-roulis
Non
Avec capuchon frappant
Non
Marque
Wera
Poids par pièce (g)
12
Model
Kraftform Kompakt VDE 60 i
Type
Slotted Interchangeable Blade
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
81641.034.000
EAN
4013288104052
UBB
500619748907
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
05003400001