text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Kraftform Plus Testeur de phase unipolaire 250V


247 SB Testeur de phase unipolaire, 0,5 x 3 x 70 mmTesteur de phase unipolaire pour détecter la tension dans la plage 150-250 volts , équipé d'un clip pratique.

Numéro d'article 7G390860
Alimentation électrique À partir d'un objet en essai (sans batterie)
Test de continuité Non
Longueur de lame (mm) 70
Largeur de lame (mm) 3
Affichage de la tension Autre
Emballé par 1

Spécifications

Alimentation électrique À partir d'un objet en essai (sans batterie)
Test de continuité Non
Longueur de lame (mm) 70
Largeur de lame (mm) 3
Affichage de la tension Autre
Charge de base interne Non
Affichage de phase unipolaire Oui
Détection de la tension sans contact Non
Moyens de mémorisation permanente (Data Hold) Non
Rétro-éclairage de l'écran LC Non
Protection des extrémités de sonde Non
Éclairage des points de mesure Non
Plage de mesure de la tension (V) 150 - 250
Affichage du sens du champ tournant Non
Charge commutable Non
Type d'essai 1 pôle
Mesure de la résistance (Ohm) 0
Utilisable en cas de précipitations Non
Plage de mesure de la résistance (kOhm) 0 - 0
Marque Wera

La description

247 SB Testeur de phase unipolaire, 0,5 x 3 x 70 mmTesteur de phase unipolaire pour détecter la tension dans la plage 150-250 volts , équipé d'un clip pratique.

Numéros d'articles

Numéro d'article 7G390860
EAN 4013288181664
UBB 500643291429
UNSPSC 41113676
N° Article du fabricant 05100100001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.