Lames
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
Tournevis , embout & clé mâle
Tournevis
Lames
8U961534
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
Wera Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX 9 x 157 mm TIE
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
8U961534
L (mm)
Système à vis
Torx
Longueur totale (mm)
157
Taille (TX)
9
Isolé 1 000 V
Oui
Adapté à une utilisation avec un impact
Non
Dimension de raccordement
Autre
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 5
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
L (mm)
157
Système à vis
Torx
Longueur totale (mm)
157
Taille (TX)
9
Isolé 1 000 V
Oui
Adapté à une utilisation avec un impact
Non
Dimension de raccordement
Autre
Fixation par bille à ressort
Non
Avec trou
Non
Dimension de raccordement (mm)
9
Bilatéral
Non
Type de tête croisée
Autre
Type
Interchangeable Torx Bit
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
8U961534
EAN
4013288228765
UBB
500731700323
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
05006533001