text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Lames
Toutes les catégories
Automação & ligação
Equipamento de soldadura, soldadura e gás
Esmerilar e lixar
Ferramentas
Ferramentas elétricas
Ferramentas manuais
Ferramentas pneumáticas
Fixação
Limpezas & lavatórios
Manuseamento material & armazenamento
Material elétrico
Pneumático, hidráulico & bombagem
Produtos químicos e fitas adesivas
Produtos segurança
Recherche rapide
X
Chercher
Réinitialiser
Accueil
Outils à main
Tournevis , embout & clé mâle
Tournevis
Lames
1Z637451
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Wera Kraftform Kompakt VDE 60 iS 0,6x3,5x157 mm TIE SB
Ajouter au catalogue
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
1Z637451
Taille de bit (mm)
L (mm)
Système à vis
Fente de vis
Longueur totale (mm)
157
Isolé 1 000 V
Oui
Largeur de lame (mm)
3.5
Épaisseur de lame (mm)
0.6
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 5
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Taille de bit (mm)
0.6
L (mm)
157
Système à vis
Fente de vis
Longueur totale (mm)
157
Isolé 1 000 V
Oui
Largeur de lame (mm)
3.5
Épaisseur de lame (mm)
0.6
Adapté à une utilisation avec un impact
Non
Dimension de raccordement
Autre
Fixation par bille à ressort
Non
Avec trou
Non
Dimension de raccordement (mm)
9
Bilatéral
Non
Type de tête croisée
Sans
Marque
Wera
Type
Interchangeable Bit
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
1Z637451
EAN
4013288229045
UBB
500731702303
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
05006556001