Lames
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
Tournevis , embout & clé mâle
Tournevis
Lames
5T370119
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
Wera Kraftform Kompakt VDE 60 i 1,0 x 5,5 x 157 mm TIE
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
5T370119
Taille de bit (mm)
L (mm)
Système à vis
Fente de vis
Longueur totale (mm)
157
Isolé 1 000 V
Oui
Largeur de lame (mm)
5.5
Épaisseur de lame (mm)
1
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 5
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Taille de bit (mm)
1
L (mm)
157
Système à vis
Fente de vis
Longueur totale (mm)
157
Isolé 1 000 V
Oui
Largeur de lame (mm)
5.5
Épaisseur de lame (mm)
1
Adapté à une utilisation avec un impact
Non
Dimension de raccordement
Autre
Fixation par bille à ressort
Non
Avec trou
Non
Dimension de raccordement (mm)
0.218
Bilatéral
Non
Type de tête croisée
Sans
Marque
Wera
Type
Interchangeable Bit
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
5T370119
EAN
4013288228468
UBB
500731697453
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
05006504001